Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0Z261573
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
Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G M10X1,25
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
0Z261573
D (mm)
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
D (mm)
M14
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z261573
UBB
500691278971
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90455-3