text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 M16

Artikelnummer 1J971557
Spoed schroefdraad (mm)
D (mm)
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 32

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
D (mm) M14
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 32
Sleutelvierkant (mm) 9

Artikelnummers

Artikelnummer 1J971557
UBB 500690941629
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 29058-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.