text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Snijplaathouder DIN 225 75 X20


Artikelnummer F8005.075.020
Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 800
Diameter behuizing (mm) 75
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 42
Snijdiameter (mm) 38 - 42
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 2250
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 800
Diameter behuizing (mm) 75
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 42
Snijdiameter (mm) 38 - 42
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 2250
HS- en goederencode
Type Steel Die Stock

Artikelnummers

Artikelnummer F8005.075.020
EAN 4022835152149
UBB 240202243905
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 15214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.