text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Universeelplug UX 8 x 50 R S/25 met kraag en schroef


Artikelnummer 94760FIS
Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 50
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Universele plug
Oppervlaktebescherming Overig
Met schroef Ja
Lengte (mm) 50
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 70
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor spaanplaat Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Geschikt voor geperforeerde steen Ja
Merken Fischer
For tapping screw_A 5
For tapping screw_B 80
Gewicht per stuk (g) 9.48
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 94760FIS
EAN 4006209947609
UBB 500616791926
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 94760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.