text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell handschoen AlphaTec Solvex 37-675 maat 8/M 330 mm groen


Artikelnummer
Handschoenmaat
Toon alle maten
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.38
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Paar
Verpakt per 1

Specificaties

Handschoenmaat 8
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.38
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Nee
Met antisliplaag Nee
Uitvoering oppervlakte Overig
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Polslange manchet
Merken Ansell
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Model Alphatec
Safety 4101/JKL/Y
Type Chemical Resistant Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y048797
UBB 500512559799
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 37675080

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.