Bankschroeven
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
2E975537
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
Unispann precisiebankschroef bekbreedte 46 mm spanwijdte 75 mm
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
2E975537
Materiaal
Overig
Met draaiplateau
Ja
Bekbreedte (mm)
46
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
75
Kettinguitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Overig
Met draaiplateau
Ja
Bekbreedte (mm)
46
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
75
Kettinguitvoering
Nee
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
38
Merken
Unispann
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E975537
EAN
4030587000137
UBB
500581382362
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
1B-DB-AL