text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 FLOWSTEP HSS-Co5

FLOWSTEP® tip • Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes. • Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling. • Time savings of up to 50% when drilling. • Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible. • Ideally suited for use in hand-held power tools. Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Artikelnummer
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee

Specificaties

Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Ruko

Omschrijving

FLOWSTEP® tip
•    Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes.
•    Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling.
•    Time savings of up to 50% when drilling.
•    Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible.
•    Ideally suited for use in hand-held power tools.

Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.