text.skipToContent text.skipToNavigation

U-Beugel type B Roestvaststaal (RVS) A2 M8X61X44X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
D (Inch) 1"
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 61 mm
Merken Fabory
D (Inch) 1"
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 46.9
HS- en goederencode

Afmetingen

b 30
d-D M8
d 8
D (mm) 34
D (Inch) 1"
D ø 34
E 44
Voor leiding ø 1"
L (mm) 61
L1 53
L2 36
L3 19
Leiding ø 25 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 17567.080.044
EAN 8712547004077
UBB 408373269476
UNSPSC 31161616

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.