Technische & machineonderdelen
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
U-beugels
U-beugels type B
17567
17567.060.029
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
U-Beugel type B Roestvaststaal (RVS) A2 M6X42X29X20
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
Lengte
Merken
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M6
Lengte
42 mm
Merken
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
16.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Voor leiding ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17567.060.029
EAN
8712547004053
UBB
408373269211
UNSPSC
31161616