U-beugels type A
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
U-beugels
U-beugels type A
17260
17260.060.029
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
U-beugel type A Staal Elektrolytisch verzinkt M6X29X22(1/2)
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
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
20
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
22 mm
Merken
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
20
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d
22
D (mm)
22
E
29
Voor leiding ø
1
L1
26
L2
20
L3
37
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17260.060.029
EAN
8715494535922
UBB
500627308389
UNSPSC
31161616