U-beugels type A
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
U-beugels
U-beugels type A
17262
17262.060.069
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
U-beugel type A Roestvaststaal (RVS) A4 M6X69X60(2)
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
Fabory
D (Inch)
1.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
40
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
60 mm
Merken
Fabory
D (Inch)
1.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d
60
D (mm)
60
E
69
Voor leiding ø
3.5
L1
55
L2
32
L3
85
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17262.060.069
EAN
8715494537070
UBB
500627319840
UNSPSC
31161616