text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit TFC velcro schijf 150 A40 PREMIUM universeel


Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen Vorteile:Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduurZeer stevig op randenKorrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerkKorrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 1C430325
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Paper Disc

Omschrijving

Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen Vorteile:Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduurZeer stevig op randenKorrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerkKorrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 1C430325
EAN 9003172010342
UBB 500683298581
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230721
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.