text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit TFC velcro schijf 125 A120 PREMIUM universeel


Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen Vorteile:Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduurZeer stevig op randenKorrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerkKorrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 9M399874
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Paper Disc

Omschrijving

Dit product biedt een bijzonder stevige onderlaag die de korrel ondersteunt, met een maximale materiaalafname en optimale levensduur. Uitzonderlijk duurzaam bij gebruik op randen.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen Vorteile:Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduurZeer stevig op randenKorrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaarWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerkKorrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 9M399874
EAN 9003172010304
UBB 500683297757
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.