text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TC 76x9,53 A50 ZEER-GROF


Het werktoerental voor de meeste toepassingen is tussen 2.000 en 18.000 tpm. Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk. Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal. Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de schijven.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op rechte slijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Maximale levensduur Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 3.000 - 18.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummer 5U270679
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.1
Max. toerental (1/min) 18000
Schijfdiameter (mm) 76
Verpakt per 120
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.1
Max. toerental (1/min) 18000
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 50
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 9.53
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Radial Bristle Disc

Omschrijving

Het werktoerental voor de meeste toepassingen is tussen 2.000 en 18.000 tpm. Lagere snelheden maken een subtieler contact, grotere flexibiliteit en subtielere resultaten mogelijk. Hogere snelheden bieden een agressievere verwijdering van materiaal. Het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk maximaliseert de levensduur van de schijven.Anwendungen:Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen Voor gebruik op rechte slijpmachines Vorteile:Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk Maximale levensduur Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte Wir empfehlen:Toerental ongeveer 3.000 - 18.000 tpm voor perfecte afwerkingMaximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Artikelnummers

Artikelnummer 5U270679
EAN 9009013050294
UBB 500582598420
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.