text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SUNBURST radial bristle borstel TC 152x25,4/A1 A400 FIJN


Artikelnummer 2O364895
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 12.7
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 400
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 12.7
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 400
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Overig
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68053000
Type Bristle Brush Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 2O364895
EAN 9009013050690
UBB 500581494985
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.