Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
9V771003
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
Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers
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
9V771003
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor staal
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor staal
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Tyrolit
HS- en goederencode
82079091
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V771003
EAN
9003172013695
UBB
500683280332
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
34213583