text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Startec-XP-P slijpschijf 150x12x20 mm D54 M HM


Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.Vorteile:De beste snijkwaliteitExtreem lange standtijdenHoge kantenstabiliteit

Artikelnummer 3R879101
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 54
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1422
HS- en goederencode
Model 1A1
Type Diamond Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.Vorteile:De beste snijkwaliteitExtreem lange standtijdenHoge kantenstabiliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 3R879101
EAN 9003176799526
UBB 500683185390
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 679952
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.