text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit Startec-XP-P slijpschijf 100x15x20 mm D54 M HM


Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.Vorteile:De beste snijkwaliteitExtreem lange standtijdenHoge kantenstabiliteit

Artikelnummer 2F002783
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 54
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 940
HS- en goederencode
Model 1A1
Type Diamond Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt. De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoge profielvastheid.Vorteile:De beste snijkwaliteitExtreem lange standtijdenHoge kantenstabiliteit

Artikelnummers

Artikelnummer 2F002783
EAN 9003176754365
UBB 500683181902
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 675436
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.