text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Startec-Basic slijpschijf 125x12x20 mm B126 B HM


Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummer 9M746760
Diameter 125
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korreling volgens CAMI 126
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 878
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 9M746760
EAN 9003179069466
UBB 500683218977
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 906946
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.