text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Startec-Basic slijpschijf 100x6x20 mm B126 B HM


Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummer 6L899876
Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 679
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 6L899876
EAN 9003179069503
UBB 500683219397
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 906950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.