text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Startec-Basic komschijf 75x30x20 mm B76 B HM


Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummer 7N405370
Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korreling volgens CAMI 76
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Type Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 7N405370
EAN 9003174949831
UBB 500683128390
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 494983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.