text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Startec-Basic komschijf 100x35x20 mm B76 B HM


Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummer 8C460254
Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 76
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 76
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.Vorteile:Voor nat slijpenLange standtijdenKoel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 8C460254
EAN 9003174949855
UBB 500683128549
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 494985
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.