text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf recht 75x4x10 mm A30 PREMIUM inox


Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes Vorteile:Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Hoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Cikkszám 4X838944
Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 75
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 30
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes Vorteile:Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Hoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Cikkszámok

Cikkszám 4X838944
EAN 9003174412434
UBB 500572030079
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 441243
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.