text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf recht 150x25x25 mm ZA24 PREMIUM gietijzer


Het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verloopt probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken op gietijzerMet name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnadenVorteile:Op gietijzer afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur Verhoogd rendementHoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Artikelnummer 4Q971044
Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 24
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels verloopt probleemloos. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken op gietijzerMet name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnadenVorteile:Op gietijzer afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur Verhoogd rendementHoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q971044
EAN 9003174413530
UBB 500572028271
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 441353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.