text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf recht 125x25x25 mm A30 PREMIUM inox


Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes Vorteile:Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Hoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Artikelnummer 0V417117
Diameter 125
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 30
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.Anwendungen:Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staalVoor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes Vorteile:Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduurDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Hoogste kwaliteitWir empfehlen:Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Artikelnummers

Artikelnummer 0V417117
EAN 9003174412045
UBB 500572028503
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 441204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.