text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 150/75x8/2x20 mm 89A60 J5 V staal/HSS


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummer 3Y997107
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y997107
EAN 9003170310093
UBB 500683044308
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 31009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.