text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurband 75x457 A60 PC X JOT BASIC universeel


Dit zorgt voor een goede slijpprestatie en levensduur. Gemakkelijk te hanteren en te monteren, waardoor nog meer werktijd wordt bespaard.Anwendungen:Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers Vorteile:Universeel toepasbaarGoede levensduurHoge materiaalverwijderingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 8N511468
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (m) 457
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (m) 457
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode
Type X-Cloth Belt

Omschrijving

Dit zorgt voor een goede slijpprestatie en levensduur. Gemakkelijk te hanteren en te monteren, waardoor nog meer werktijd wordt bespaard.Anwendungen:Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers Vorteile:Universeel toepasbaarGoede levensduurHoge materiaalverwijderingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 8N511468
EAN 9003177063695
UBB 500572004256
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706369
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.