text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurband 75x2000 ZA80 PE Y JTS PREMIUM staal/inox


Deze producten worden voornamelijk droog gebruikt.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen Vorteile:Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkoniumBeperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie Wir empfehlen:Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 6F752641
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (m) 2000
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (m) 2000
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Omschrijving

Deze producten worden voornamelijk droog gebruikt.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen Vorteile:Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkoniumBeperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie Wir empfehlen:Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 6F752641
EAN 9003177064753
UBB 500513999671
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706475
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.