text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpwals 100x100x19,1 A60 PREMIUM staal/inox/non-ferro


De perfecte combinatie van handelbaarheid en duurzaamheid - de samenstelling van onze PREMIUM-roller van korundweefsel zorgt voor een uitstekend evenwicht tussen soepelheid en weerstand. De schuurroller is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes voor alle toepassingsgebieden: De korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl de korrelgroftes 100-320 een perfect oppervlakresultaat garanderen. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.Anwendungen:Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakkenVoor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakkenVorteile:Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakteafwerkingUitstekende levensduur Hoog snijvermogenWir empfehlen:Korrelgrootte 40-80 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten vanaf 100 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 4X729878
Diameter 100
Type Rol
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 645
HS- en goederencode
Type Roller

Omschrijving

De perfecte combinatie van handelbaarheid en duurzaamheid - de samenstelling van onze PREMIUM-roller van korundweefsel zorgt voor een uitstekend evenwicht tussen soepelheid en weerstand. De schuurroller is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes voor alle toepassingsgebieden: De korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl de korrelgroftes 100-320 een perfect oppervlakresultaat garanderen. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller.Anwendungen:Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakkenVoor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakkenVorteile:Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakteafwerkingUitstekende levensduur Hoog snijvermogenWir empfehlen:Korrelgrootte 40-80 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootten vanaf 100 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 4X729878
EAN 9003170621533
UBB 500513897941
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.