text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpwals 100x100x19,1 A MEDIUM PREMIUM staal/inox/non-ferro


De rollers van slijpvlies met boring bieden een constant resultaat bij de fijne afwerking. Het materiaal heeft een sterke ventilatie, flexibiliteit, uitzonderlijk gebruiksgemak en een laag geluidsniveau. Om te voorkomen dat de rollers verstopt raken, kunnen ze op de eenvoudigste manier worden gereinigd met perslucht of water. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende versies voor elke toepassing. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller. Anwendungen:Licht ontbramen en reinigen, satineren van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen en defecten van vorige bewerkingsfasen, herstellen van de afwerking na buigen of lassen.Vorteile:Uiterst flexibel toepasbaarUitzonderlijk gebruiksgemakLage geluidsemissieHoge weerstand tegen verstopping Wir empfehlen:A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerkingA ZEER FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken

Artikelnummer 1K949491
Diameter 100
Type Rol
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 40
Fijnheidsgraad Medium
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 425
HS- en goederencode
Type Roller

Omschrijving

De rollers van slijpvlies met boring bieden een constant resultaat bij de fijne afwerking. Het materiaal heeft een sterke ventilatie, flexibiliteit, uitzonderlijk gebruiksgemak en een laag geluidsniveau. Om te voorkomen dat de rollers verstopt raken, kunnen ze op de eenvoudigste manier worden gereinigd met perslucht of water. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende versies voor elke toepassing. Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de roller. Anwendungen:Licht ontbramen en reinigen, satineren van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen en defecten van vorige bewerkingsfasen, herstellen van de afwerking na buigen of lassen.Vorteile:Uiterst flexibel toepasbaarUitzonderlijk gebruiksgemakLage geluidsemissieHoge weerstand tegen verstopping Wir empfehlen:A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerkingA ZEER FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken

Artikelnummers

Artikelnummer 1K949491
EAN 9003170601702
UBB 500513899509
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 60170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.