text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit rondborstel PIPELINER 150x6x25x22,2 DZ E0,5 mm PREMIUM inox


Onze pijpleidingborstels zijn een betrouwbaar en duurzaam gereedschap voor dit soort toepassing.Anwendungen:Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingenVoor de snelle reiniging van leidingen van roestvrij staalVorteile:Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingenZeer betrouwbaar en duurzaam gereedschapDraad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Artikelnummer 1W518044
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor boormachines Ja
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor boormachines Ja
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine Nee
Diameter borstel (mm) 150
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode
Type Round Brush

Omschrijving

Onze pijpleidingborstels zijn een betrouwbaar en duurzaam gereedschap voor dit soort toepassing.Anwendungen:Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingenVoor de snelle reiniging van leidingen van roestvrij staalVorteile:Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingenZeer betrouwbaar en duurzaam gereedschapDraad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 1W518044
EAN 9003172567549
UBB 500581241865
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34371698
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.