text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit rondborstel op stift 60x10x17,5-6x30 DW S0,3 mm PREMIUM staal


Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen Vorteile:Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdGehard staaldraad SH voor een nog langere standtijdWir empfehlen:Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwenGevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Artikelnummer 3W641835
Uitvoering Penseelkop
Stiftaansluiting Ja
Geschikt voor boormachines Ja
Diameter borstel (mm) 60
Merken Tyrolit
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Stiftaansluiting Ja
Geschikt voor boormachines Ja
Diameter borstel (mm) 60
Merken Tyrolit

Omschrijving

Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.Anwendungen:Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen Vorteile:Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijdGehard staaldraad SH voor een nog langere standtijdWir empfehlen:Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwenGevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Artikelnummers

Artikelnummer 3W641835
EAN 9003178908469
UBB 500572207875
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890846
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.