text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit TFC velcro schijf 125 C180 PREMIUM staal/carbon/steen/PVC


Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteenteVorteile:Door de stevige "E" -papieronderlaag perfect voor grof en fijn bewerken Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluitingKortere werktijdWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor universeel slijpwerkKorrelgrootten 150-800 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummer 4M687114
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 180
Merken Tyrolit

Omschrijving

Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.Anwendungen:Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteenteVorteile:Door de stevige "E" -papieronderlaag perfect voor grof en fijn bewerken Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluitingKortere werktijdWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor universeel slijpwerkKorrelgrootten 150-800 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 4M687114
EAN 9003170069687
UBB 500513875749
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6968
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.