Bewerking
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
8O745839
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
Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers
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
8O745839
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Tyrolit
HS- en goederencode
82077037
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O745839
EAN
9003173117439
UBB
500583564405
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
34551596