text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit SUNBURST radial bristle schijf TC 76x9,53 A2000 ZEER-FIJN


Artikelnummer 7A190212
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 1.1
Max. toerental (1/min) 18000
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 2000
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 1.1
Max. toerental (1/min) 18000
Schijfdiameter (mm) 76
Korrel 2000
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 9.53
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Ultra fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode
Type Radial Bristle Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7A190212
EAN 9009013050492
UBB 500583036321
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.