text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit pendel vlakslijpschijf 400x80x127 mm A46 V staal


Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.Vorteile:Koel slijpenZelfscherpendLange levensduur

Artikelnummer 2Z685123
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Grinding Disc

Omschrijving

Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.Vorteile:Koel slijpenZelfscherpendLange levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z685123
EAN 9003172956008
UBB 500683090335
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 295600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.