text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit pendel vlakslijpschijf 400x50x127 mm A54 V inox


Speciale mengsels van aluminiumoxide en gesinterd aluminiumoxide zijn een kosteneffectieve oplossing voor het pendelvlakslijpen van roestvast staal/RVS. Er kan koel worden geslepen en ze bieden een uitstekend snijvermogen dankzij een speciale korrelvorm. Dankzij hun verscheidenheid aan vormen en afmetingen zijn ze inzetbaar voor de meeste toepassingen.Vorteile:Koel slijpenzacht snijdendMinder slijtage

Artikelnummer 3X935425
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 54
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Surface Grinding Wheel

Omschrijving

Speciale mengsels van aluminiumoxide en gesinterd aluminiumoxide zijn een kosteneffectieve oplossing voor het pendelvlakslijpen van roestvast staal/RVS. Er kan koel worden geslepen en ze bieden een uitstekend snijvermogen dankzij een speciale korrelvorm. Dankzij hun verscheidenheid aan vormen en afmetingen zijn ze inzetbaar voor de meeste toepassingen.Vorteile:Koel slijpenzacht snijdendMinder slijtage

Artikelnummers

Artikelnummer 3X935425
EAN 9003176576653
UBB 500683147937
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 657665
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.