text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummer 2N702980
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2N702980
EAN 9003170026802
UBB 500683020126
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.