text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische banksteen 50x25x200 mm C400 FIJN staal


De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 7X610667
Breedte 50
Dikte (mm) 25
Lengte (m) 200
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Dikte (mm) 25
Lengte (m) 200
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 423
HS- en goederencode
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Omschrijving

De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 7X610667
EAN 9003170004862
UBB 500683001720
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.