text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf Quick-Change 50 ZA120 XMN STANDARD staal/inox


Bovendien is de MINIDISC een 2in1-afbraamschijf, en kan daardoor even goed op staal als op hoogwaardig inox worden ingezet.Anwendungen:Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers Vorteile:Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen aansluiting type RIndividuele toepassingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Artikelnummer 1W786390
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merken Tyrolit

Omschrijving

Bovendien is de MINIDISC een 2in1-afbraamschijf, en kan daardoor even goed op staal als op hoogwaardig inox worden ingezet.Anwendungen:Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers Vorteile:Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen aansluiting type RIndividuele toepassingWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Artikelnummers

Artikelnummer 1W786390
EAN 9003176796648
UBB 500572180130
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 679664
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.