text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf conisch 115x22,23 mm CA120 PREMIUM non-ferro


Dit gereedschap is gebruiksvriendelijk en levert uitmuntende resultaten bij moeilijk te slijpen materialen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver.Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver Vorteile:Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijfDe schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel Constante prestatieWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Artikelnummer 7T175609
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 120
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 120
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 84
HS- en goederencode

Omschrijving

Dit gereedschap is gebruiksvriendelijk en levert uitmuntende resultaten bij moeilijk te slijpen materialen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver.Anwendungen:Voor veeleisende slijptoepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver Vorteile:Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijfDe schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel Constante prestatieWir empfehlen:Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Artikelnummers

Artikelnummer 7T175609
EAN 9003177070105
UBB 500572120573
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 707010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.