text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf C-TRIM vlak 115x22,23 mm ZA60 PREMIUM staal/inox

Artikelnummer 3E562183
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Materiaal achterplaat Kunststof

Artikelnummers

Artikelnummer 3E562183
EAN 9003172013459
UBB 500647547297
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34239192
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.