text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 250x1,5x25,4 mm A60 O5 B PREMIUM staal/HSS


Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummer 4S877174
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 4S877174
EAN 9003173735206
UBB 500572065059
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 373520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.