text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 175x3x51 mm A60 P4 B PREMIUM staal/HSS


Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummer 4V031942
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 175
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 175
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.Anwendungen:Voor gebruik op staal en HSSVoor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Vorteile:Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtageBreed assortimentMinder inspanningWir empfehlen:Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijfNeem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 607744
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.