text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komsteen 102/76x51x5/8" A16 P4 B84 PREMIUM staal


Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staalVoor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinenVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Uitgebreid assortimentWir empfehlen:Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 9O667799
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 51
Schijfdiameter (mm) 102
Korrel 16
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 51
Schijfdiameter (mm) 102
Korrel 16
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Omschrijving

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staalVoor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinenVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Uitgebreid assortimentWir empfehlen:Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 9O667799
EAN 9003172414133
UBB 500572039245
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 241413
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.