text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit komsteen 100x45xM14 C24 L4 B2 PREMIUM steen


Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op steenVoor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en granietVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen Wir empfehlen:Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 4D405647
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 45
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 24
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 45
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 24
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 730
HS- en goederencode
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Omschrijving

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op steenVoor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en granietVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen Wir empfehlen:Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 4D405647
EAN 9003170893831
UBB 500512721233
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 89383
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.