text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komsteen 100x45xM14 C120 J4 B2 PREMIUM steen


Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op steenVoor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en granietVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen Wir empfehlen:Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 5Y289546
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 45
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 120
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 45
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 120
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Korrel type Silicone carbide
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Omschrijving

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op steenVoor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en granietVorteile:Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en zeer duurzaam Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen Wir empfehlen:Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y289546
EAN 9003170568951
UBB 500512721159
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 56895
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.