text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komschijf 80/57x32x20 mm 89A60 K5 V staal/HSS


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummer 0Z528133
Diameter 80
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 80
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z528133
EAN 9003173382370
UBB 500683097512
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 338237
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.