text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komschijf 125/96x40x32 mm 89A60 J5 V staal/HSS


Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummer 3P104732
Diameter 125
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.Vorteile:Universeel gebruikGeen werkstukverkleuringSelectie op basis van individuele vereisten

Artikelnummers

Artikelnummer 3P104732
EAN 9003173315002
UBB 500683095128
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 331500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.