text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische vierkante vijl 6x100 mm C400 FIJN HM


De vierkante vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 5H177912
Breedte 6
Vorm Overig
Dikte (mm) 6
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 6
Vorm Overig
Dikte (mm) 6
Met handvat Nee
Dubbelzijdig Nee
Lengte (m) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Met voet Nee
Met houder Nee
Korrel 400
Geschikt voor water Ja
Geschikt voor olie Ja
Geschikt voor droog gebruik Ja
Voor slijpmachine Nee
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Square File

Omschrijving

De vierkante vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 5H177912
EAN 9003170007474
UBB 500582417258
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 747
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.